Llave combinada de carraca, unidades métricas, palancas de inversión
Llave carraca combinada métr. c. palanca inversión
LLAVE WURTH COMBI DE CARRACA, SW 10
Nº de art. 071425210
EAN 4038898416357
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño
- Sistema métrico
Impronta
- Lado del anillo POWERDRIV® bihexagonal, dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para rotación a derechas y a izquierdas
Estándar
- Par máximo según DIN 899
Material
- Acero al cromo-vanadio
Superficie
- Cromada muy pulida
Geometría
- Inclinación de la boca de 15°, articulación de 15° del lado del anillo, puntas resistentes para trabajos de alta complejidad
- El ángulo de 15º de la llave de anillo proporciona más espacio para los dedos y para superar obstáculos
Aviso
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Instrucciones
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo.
Ancho de llave (SW) | 10 mm |
Longitud (L) | 160 mm |
Grosor de la garra (a1) | 5,1 mm |
Grosor de anillo (a2) | 8,0 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b1) | 21,8 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 21,8 mm |
Par máximo (F max.) | 59 Nm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |