Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave combinada de carraca, unidades métricas, palancas de inversión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Diseño
- Sistema métrico
Impronta
- Lado del anillo POWERDRIV® bihexagonal, dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para rotación a derechas y a izquierdas
Estándar
- Par máximo según DIN 899
Material
- Acero al cromo-vanadio
Superficie
- Cromada muy pulida
Geometría
- Inclinación de la boca de 15°, articulación de 15° del lado del anillo, puntas resistentes para trabajos de alta complejidad
- El ángulo de 15º de la llave de anillo proporciona más espacio para los dedos y para superar obstáculos
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!