Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave combinada de carraca, unidades métricas, palancas de inversión

Llave carraca combinada métr. c. palanca inversión
LLAVE WURTH COMBI DE CARRACA, SW 13

Nº de art. 071425213
EAN 4038898417057

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave combinada de carraca, unidades métricas, palancas de inversión

Nº de art. 071425213

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño


  • Sistema métrico

Impronta


  • Lado del anillo POWERDRIV® bihexagonal, dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para rotación a derechas y a izquierdas

Estándar


  • Par máximo según DIN 899

Material


  • Acero al cromo-vanadio

Superficie


  • Cromada muy pulida

Geometría


  • Inclinación de la boca de 15°, articulación de 15° del lado del anillo, puntas resistentes para trabajos de alta complejidad

  • El ángulo de 15º de la llave de anillo proporciona más espacio para los dedos y para superar obstáculos
Aviso

Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo.

Ancho de llave (SW)

13 mm

Longitud (L)

180 mm

Grosor de la garra (a1)

7 mm

Grosor de anillo (a2)

10 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b1)

26,1 mm

Diámetro externo del anillo (d)

25,4 mm

Par máximo (F max.)

109 Nm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas