Llave combinada de carraca múltiple
Llave combinada de carraca múltiple
LLAVE-COMBI-CARRACA-MULTI-10MM
Nº de art. 071425610
EAN 4045727599815
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes. Métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bihexagonal, hexagonal en pulgadas y cabeza TX.
- Cuadradillo: Lado del anillo bihexagonal dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para funcionamiento a derechas y a izquierdas
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Superficie: Cromada, pulido de alto brillo
- Geometría: Inclinación de la boca: 15°
- Lado del anillo en ángulo de 15°
- Cabezas resistentes para aplicaciones de uso intensivo
Aviso
Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
![]() | |
Ancho de llave (SW) | 10 mm |
Longitud (L) | 160 mm |
Usos posibles, de 6/12 lados, métrico | 10 mm |
Posibles usos, imperial de 6 lados | 3/8 inch |
Posibles usos, TX externo | E12 |
Posibles usos, de 4 lados | 8 mm |
Grosor de la garra (a1) | 5,0 mm |
Grosor de anillo (a2) | 8,05 mm |
Ancho de las mordazas (exteriores) (b1) | 21,9 mm |
Diámetro externo del anillo (d) | 21,5 mm |
Par máximo (F max.) | 58 Nm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
Superficie | Cromado |