Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llave combinada de carraca Multiperfil para cinco accionamientos de cabeza de tornillo
Herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Herramienta especial con caja y extremos abiertos
- Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en pulgadas, TX externo
- El extremo abierto extremadamente fuerte con compensación de 15 ° afloja incluso los tornillos atascados
- El trinquete en el extremo de la caja con un desplazamiento de 15° se utiliza para apretar los tipos de tornillos más comunes
- Para un ajuste rápido y sin esfuerzo, el extremo cerrado está finamente dentado con 72 dientes
- La palanca de inversión se utiliza para cambiar fácilmente entre la rotación en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario. De este modo, es posible usar las herramientas con una sola mano
- La versatilidad de uso reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Con acero al cromo-vanadio probado
- Las superficies son cromadas y pulidas de alto brillo
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.
Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!