Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Llave combinada de carraca múltiple

Llave combinada de carraca múltiple
LLAVE-COMBI-CARRACA-MULTI-19MM
ZEBRA

Nº de art. 071425619
EAN 4045727599921

Precios visibles tras iniciar sesión
Llave combinada de carraca múltiple

Nº de art. 071425619

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes. Métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bihexagonal, hexagonal en pulgadas y cabeza TX.
  • Cuadradillo: Lado del anillo bihexagonal dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para funcionamiento a derechas y a izquierdas

  • Material: Acero al cromo-vanadio

  • Superficie: Cromada, pulido de alto brillo

  • Geometría: Inclinación de la boca: 15°

  • Lado del anillo en ángulo de 15°

  • Cabezas resistentes para aplicaciones de uso intensivo
Aviso

Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo

Ancho de llave (SW)

19 mm

Longitud (L)

250 mm

Usos posibles, de 6/12 lados, métrico

19 mm

Posibles usos, imperial de 6 lados

3/4 pulgada

Posibles usos, TX externo

E24

Grosor de la garra (a1)

8.7 mm

Grosor de anillo (a2)

12.95 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b1)

38.7 mm

Diámetro externo del anillo (d)

36.5 mm

Par máximo (F max.)

261 Nm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado