Surtido de calzos de acristalamiento Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional
Surtido calzos acristalamiento
KIT CALZOS 20X1-6MM 600UDS
Nº de art. 0875520000
EAN 4049557932873
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Polipropileno
- Resistente al paso del tiempo
- Resistente a la temperatura
- Sistema de costilla optimizado para una alta capacidad de soporte de carga
- Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)
- Canal de ventilación para la compensación de la presión de vapor (a partir de 32 mm de ancho y 2 mm de grosor de los calzos)
Calzos para acristalamiento verificados como compatibles con los selladores curados de unión de bordes de doble acristalamiento
- Informe de prueba 607 41481/4
- Pruebas realizadas conforme a la directriz IfT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilidad comprobada de calzos para acristalamiento" junto con selladores convencionales utilizados para las uniones de bordes de doble acristalamiento a base de polisulfuro, poliuretano, silicona, sellador de piedra natural de Würth y compuesto sellador activo de vidrio de Würth.
Notas sobre la aplicación
El acristalamiento debe colocarse de tal manera que los bordes del vidrio no estén sometidos a una tensión excesiva. Los bordes del vidrio no deben tocar el marco en ningún punto. La posición de instalación y el número de calzos para acristalamiento deben cumplir la directriz técnica del sector de acristalamiento n.º 3 "Ajuste de unidades de vidrio".
Calzos para acristalamiento verificados como compatibles con los selladores curados de unión de bordes de doble acristalamiento
- Informe de prueba 607 41481/4
- Pruebas realizadas conforme a la directriz IfT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilidad comprobada de calzos para acristalamiento" junto con selladores convencionales utilizados para las uniones de bordes de doble acristalamiento a base de polisulfuro, poliuretano, silicona, sellador de piedra natural de Würth y compuesto sellador activo de vidrio de Würth.
Hojas de datos(X)
Alineación del calzo
Los calzos deben colocarse aproximadamente a una longitud de calzo de las esquinas de las unidades de vidrio. La distancia puede reducirse a 20 mm, en algunos casos, si el riesgo de rotura del vidrio no se incrementa por el marco y la posición del calzo. Los calzos pueden colocarse aproximadamente a 250 mm de las esquinas de unidades de vidrio fijas muy anchas. Los calzos para acristalamiento deben colocarse sobre un punto de fijación del marco. El número de calzos para acristalamiento debe aumentarse en consecuencia para unidades de vidrio pesadas.
Anchura | 20 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 600 Uds |
CALZO AMARILLO 20X4MM
CALZO VERDE 20X5MM
CALZO NEGRO 20X6MM
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades