Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Pulido de alto brillo P20 Plus

Pulido de alto brillo P20 plus
P20 PULIMENTO CORTE RAPIDO 250ML.

Nº de art. 0893150022

EAN 4062856388974

Precios visibles tras iniciar sesión
Pulido de alto brillo P20 Plus

Nº de art. 0893150022

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pulido de alto brillo y abrasión media para una preparación eficaz de la pintura

Consistencia del polvo especialmente adaptada, de óxido de aluminio


  • Volumen de arranque de viruta moderado y nivel de brillo muy alto

  • Elimina fácilmente ranuras de lijado con un grano a partir de P2000, incluido


Consistencia gruesa


  • Sin salpicaduras

  • Económico

  • Baja formación de polvo

  • No requiere ninguna compleja limpieza posterior de las zonas adyacentes


Se puede aplicar manualmente y a máquina



Para pinturas antirrayaduras y convencionales



Apto para su uso sobre superficies de pintura nueva y usada



Sin silicona

Aviso

Debido a su composición química, este abrillantador es seguro cuando se utiliza siguiendo las indicaciones.



Para lograr una superficie óptima sin microarañazos, High-Gloss Polish Plus no debe mezclarse con otros abrillantadores o disolventes. De lo contrario, la garantía quedará anulada.



Los recipientes originales pueden almacenarse durante 24 meses a temperaturas de almacenamiento preferiblemente entre 15 y 25 °C. Proteja los envases de las heladas y de la luz solar directa durante el almacenamiento y el transporte.

Área de aplicación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Consulte la hoja de datos técnicos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Pulido de alto brillo y abrasión media para una preparación eficaz de la pintura, rastros de lijado y rayaduras en pinturas usadas, así como para eliminar áreas defectuosas en capas superiores de reparación endurecidas. Preparación de la pintura: Restos de rectificado y rayaduras, restauración de vehículos usados. Superficies pintadas en automóviles, embarcaciones o de madera. (pinturas a base de disolventes, sistemas de uno y varios componentes, pinturas a base de agua, pinturas en polvo, lacas transparentes resistentes a arañazos). Producto no apto para pinturas mate.

Instrucciones

Agite bien antes de usar. Humedezca las superficies del disco de pulir correspondiente de forma uniforme con la pasta y aplique una pequeña cantidad a la superficie que se va a pulir. Coloque la almohadilla de pulido plana sobre el área en cuestión y ponga en marcha la máquina. Aplique una ligera presión a 1500-2000 rpm, procese la superficie hasta que se hayan eliminado los restos de desbastado o las imperfecciones de pintura. Trabaje por secciones. Retire los restos de pulido con un paño de microfibra.

Peso del contenido

250 g

Base química

Agua, hidrocarburo

Olor/fragancia

Característica

Color

Amarillo claro

Densidad

1,02 g/cm³

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente

Sin silicona

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

BOINA-LANA-NEGRA-GBUCLE-135MM

Para una eliminación económica de zonas de pintura arañadas, envejecidas o parcialmente arrancadas.
x 1 Unid.

LANA-PULIR-GBUCLE-D200MM

Para trabajos de pulido profesionales en superficies de pintura muy desgastadas o sometidas a la intemperie.
x 1 Unid.

CORDERITO BLANCO 135MM

Para trabajos de pulido profesionales en superficies de pintura muy desgastadas o sometidas a la intemperie.

BOINA-PULIR-AZUL-DURA-D90X25MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión
x 1 Unid.

BOINA-PULIR-AZUL-DURA-D145X25MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión

BOINA-PULIR-AZUL-DURA-D170X30MM

Almohadillas de pulido de diferentes grados de abrasión

PAÑO DE MICROFIBRA 40X40 VERDE

Bayeta microactiva idónea para el cuidado y el mantenimiento de vehículos
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.