Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Pulido de alto brillo P20 Plus
Pulido de alto brillo P20 Plus - 1
Pulido de alto brillo P20 Plus - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pulido de alto brillo P20 Plus

Pulido de alto brillo y abrasión media para una preparación eficaz de la pintura

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Consistencia del polvo especialmente adaptada, de óxido de aluminio


  • Volumen de arranque de viruta moderado y nivel de brillo muy alto

  • Elimina fácilmente ranuras de lijado con un grano a partir de P2000, incluido


Consistencia gruesa


  • Sin salpicaduras

  • Económico

  • Baja formación de polvo

  • No requiere ninguna compleja limpieza posterior de las zonas adyacentes


Se puede aplicar manualmente y a máquina



Para pinturas antirrayaduras y convencionales



Apto para su uso sobre superficies de pintura nueva y usada



Sin silicona

Aviso

Debido a su composición química, este abrillantador es seguro cuando se utiliza siguiendo las indicaciones.



Para lograr una superficie óptima sin microarañazos, High-Gloss Polish Plus no debe mezclarse con otros abrillantadores o disolventes. De lo contrario, la garantía quedará anulada.



Los recipientes originales pueden almacenarse durante 24 meses a temperaturas de almacenamiento preferiblemente entre 15 y 25 °C. Proteja los envases de las heladas y de la luz solar directa durante el almacenamiento y el transporte.

Área de aplicación

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Consulte la hoja de datos técnicos.