Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Gafas de visión completa, Andrómeda®

Gafas de visión completa, Andromeda
GAFA-PANORAMICA-ANDROMEDA
ANDROMEDA

Nº de art. 0899102110
EAN 4045727363232

Precios visibles tras iniciar sesión
Gafas de visión completa, Andrómeda®

Nº de art. 0899102110

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tecnología de dos componentes para una protección fiable y el máximo confort

Amplias


También son ideales para usuarios que llevan gafas



  • Campo de visión panorámico

  • Ventilación óptima para un confort ocular ideal

  • Adecuadas para combinar con semimáscara

  • Lente de policarbonato muy resistente a impactos

  • Superficie de lente resistente a arañazos y recubrimiento antivaho permanente en el interior

  • La lente puede cambiarse rápida y fácilmente

  • Banda elástica para la cabeza ajustable individualmente

  • Protección UV 100 % hasta 400 nm
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Color de la lente de seguridad

Transparente

Material de la lente de seguridad

Policarbonato

Protección UV

400 nm

Estándar EN

170

Resistencia mecánica

B (120 m/s)

Marcado de la lente de seguridad

2C-1,2 W 1 BKN

Piezas de repuesto para este producto:

RECAMBIO-OCULAR-PARA-0899102110

ANDROMEDA
Lente de policarbonato muy resistente a impactos
x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.