Gafas de visión completa, Andrómeda®
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Gafas de visión completa, Andrómeda®
Tecnología de dos componentes para una protección fiable y el máximo confort
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
Amplias
También son ideales para usuarios que llevan gafas
- Campo de visión panorámico
- Ventilación óptima para un confort ocular ideal
- Adecuadas para combinar con semimáscara
- Lente de policarbonato muy resistente a impactos
- Superficie de lente resistente a arañazos y recubrimiento antivaho permanente en el interior
- La lente puede cambiarse rápida y fácilmente
- Banda elástica para la cabeza ajustable individualmente
- Protección UV 100 % hasta 400 nm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!