Plaquita helicoidal W.TEC® INSERT COIL Free Running
Macho roscado de alambre FR A2 serie W.TEC
ADAPT-ROSC-FR-A2-M12X18
W.TEC


Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste
- En materiales metálicos de baja resistencia
- En plásticos
Distribución óptima de la fuerza
La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos
El macho roscado se asienta firmemente
El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión
Mayor resistencia a la corrosión
Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso
Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos
Los costes se reducen al mínimo
Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación
La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.
La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Una rosca resistente en 4 pasos:
Paso 1:
Perfore un orificio o perfore la rosca dañada
Paso 2:
Practique una rosca de sustentación
- Para ello, practique una rosca con un macho de roscar estándar,
O bien
- Utilice un macho de roscar de conformación sin practicar rosca para conseguir una rosca de sustentación aún más resistente
Paso 3:
Coloque el macho roscado
- Es posible montar la plaquita helicoidal tanto a máquina como a mano con el dispositivo atornillador correspondiente.
Paso 4:
Rompa el pasador
- Rompa el pasador de conexión golpeando con suavidad el punto de rotura predeterminado con un extractor de pasadores. Seguidamente, extráigalo. También hay disponibles extractores de pasadores para producción en serie.
![]() | |
Material | Acero inoxidable A2 |
Superficie | Natural |
Diseño | Funcionamiento libre |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M12 |
Longitud del estado incorporado (l1) | 18 mm |
Diámetro exterior (d1) | 14.2 mm |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Paso | 1.75 mm |
Diámetro del agujero | 12.4 mm |
Profundidad mínima del agujero | 25.88 mm |
Profundidad de rosca requerida en el orificio del espárrago | 24.12 mm |