Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Plaquita helicoidal W.TEC® INSERT COIL Free Running
Plaquita helicoidal W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 1
Plaquita helicoidal W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 2
Plaquita helicoidal W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 3
Plaquita helicoidal W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Free Running - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Plaquita helicoidal W.TEC® INSERT COIL Free Running

Para conseguir una rosca interior fuerte y duradera. Con rosca libre del calibre exacto. De acero inoxidable A2

Leer la descripción del artículo

Disponible en 17 versiones
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
Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste


  • En materiales metálicos de baja resistencia

  • En plásticos


Distribución óptima de la fuerza


La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos



El macho roscado se asienta firmemente



El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión



Mayor resistencia a la corrosión



Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso


Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos



Los costes se reducen al mínimo


Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación

Prueba de rendimiento

La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.

La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.