Plaquita helicoidal W.TEC® INSERT COIL Free Running
Macho helicoidal FR A2 serie W.TEC
INSERTO HELICOIL M12X30MM
W.TEC
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Una combinación perfecta de ahorro de espacio y rosca resistente al desgaste
- En materiales metálicos de baja resistencia
- En plásticos
Distribución óptima de la fuerza
La flexibilidad de los insertos de rosca compensa las irregularidades en el paso de rosca y los ángulos
El macho roscado se asienta firmemente
El mínimo par de fricción de la rosca y la mínima tensión de torsión
Mayor resistencia a la corrosión
Reducción al mínimo del espacio ocupado y el peso
Se necesita un menor número de puntos de conexión, dimensiones más reducidas para el enroscado o ambos
Los costes se reducen al mínimo
Mediante el refuerzo de la rosca, con lo que se consigue reducir al mínimo los costes de reparación
La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.
La posición de la rosca ISO en cuestiones de tolerancia corresponde a la categoría 6H una vez montado.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Una rosca resistente en 4 pasos:
Paso 1:
Perfore un orificio o perfore la rosca dañada
Paso 2:
Cree una rosca de sustentación
- Para ello, utilice un macho de roscar
O BIEN
- Utilice un macho de roscar de conformación sin practicar rosca para conseguir una rosca de sustentación aún más resistente
Paso 3:
Coloque el inserto de rosca
- Es posible montar la plaquita helicoidal tanto a máquina como a mano con el dispositivo atornillador correspondiente.
Paso 4:
Rompa el pasador
- Separe el pasador de conexión golpeando con suavidad el punto de rotura predeterminado con un extractor de pasadores. Seguidamente, extráigalo. También hay disponibles extractores de pasadores para producción en serie.
Material | Acero inoxidable A2 |
Superficie | Natural |
Diseño | Funcionamiento libre |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M12 |
Longitud del estado incorporado (l1) | 30 mm |
Diámetro exterior (d1) | 14,2 mm |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Paso | 1,75 mm |
Diámetro del agujero | 12,4 mm |
Profundidad mínima del agujero | 37,88 mm |
Profundidad de rosca requerida en el orificio del espárrago | 36,13 mm |
Cálculo de la longitud nominal (valores de referencia) | ||||
Resistencia del material de la pieza Rm en N/mm² | Longitudes nominales para machos roscados según la clase de resistencia del tornillo o el límite elástico del material del tornillo en N/mm² | |||
5,8/400 | 8,8/640 | 10,9/900 | 12,9/1080 | |
Hasta 150 | 2 d | 2,5 d | 2,5 d | 2,5 d |
De más de 150 hasta 200 | 1,5 d | 2 d | 2 d | 2,5 d |
De más de 200 hasta 250 | 1,5 d | 1,5 d | 2 d | 2,5 d |
De más de 250 hasta 300 | 1 d | 1,5 d | 1,5 d | 2 d |
De más de 300 hasta 400 | 1 d | 1 d | 1,5 d | 1,5 d |
Más de 400 | 1 d | 1 d | 1,5 d | 1,5 d |
Los machos roscados de una longitud nominal que se corresponda con la resistencia material de la pieza y la clase de resistencia del tornillo (conforme a las instrucciones de la tabla) consiguen la mínima fuerza de rotura del tornillo, de conformidad con las disposiciones de la norma ISO 898-1 |