Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ADAPTADOR DE PUNTAS DE 1/4 DE PULGADA

Adaptador de puntas de 1/4" REDSTRIPE
ADAPT-BIT-1/4"

Nº de art. 5763014906

EAN 4099618145346

Precios visibles tras iniciar sesión
ADAPTADOR DE PUNTAS DE 1/4 DE PULGADA

Nº de art. 5763014906

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones de alto par de apriete. Permite una amplia variedad de diferentes puntas para montarse según el tipo de cuadradillo (cabezal) de fijación, lo que lo convierte en una “solución integral” muy versátil. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la maquinaria hasta la automoción y la industria.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Agarre firme


El acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.



Ranura de retención de bola


Sujeta el accesorio de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento (S2)

1/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tamaño de la punta (S1)

1/4 pulgada

Tipo de punta

Hexágono

Longitud (L1)

25 mm

Longitud del accesorio (L2)

11 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

11,8 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

11,8 mm