1C acrylic sealant high elastic
SELLADOR ACRÍLICO ELÁSTICO BLANCO 280ML
Nº de art. 0892201280
EAN 4068362621314
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
The high-elasticity acrylic water-based sealant is a one-component, water-based
volatile (dry) sealant designed to meet requirements for solvent-free, low-odor,
eco-friendly properties, and exceptional weather resistance with high displacement
capacity.
volatile (dry) sealant designed to meet requirements for solvent-free, low-odor,
eco-friendly properties, and exceptional weather resistance with high displacement
capacity.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Blanco |
Contenido | 280 ml |
Base química | Copolímeros acrílicos |
Densidad | 1,53 g/cm³ |
Absorción del movimiento continuo | 25 % |
Olor/fragancia | Inodoro |
Tiempo mínimo de formación de piel | 15 min |
Dureza Shore A | 47 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | 5 hasta -20 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 40 hasta 80 °C |
Velocidad de curado completo | 2 mm/d |
Resistencia final mínima | 7 d |
Vida útil desde la producción | 18 mes |