Disco de papel de lija, seco, otros
DISC-MULTI-CER-GAN(ZAFIRO)150MM-6"G180
Nº de art. 0572150006
EAN 4068362718748
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Tamaño del grano | 180 |
Patrón de orificios | Perforaciones múltiples |
Material del medio abrasivo | Grano cerámico de alto rendimiento |