Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ABRAZADERA ACERO CINCADO 9MM Y 12 MM

Abrazadera de manguera acero galvanizado
ABRAZADERA SIN FIN CINCADO 32X50X9MM

Nº de art. 0539809051

EAN 4066443044311

Precios visibles tras iniciar sesión
ABRAZADERA ACERO CINCADO 9MM Y 12 MM

Nº de art. 0539809051

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas.
  • Grosor de la cinta: 9 mm y 12mm.

  • Material de la banda de abrazadera: Acero.

  • Material del tornillo: Acero.

  • Recubrimiento de la cinta y tornillo: Cincado.

  • Tipo de accionamiento: Destornillador Phillips o dado 7 mm.

  • Bordes redondeados que evitan daños en el material donde se aplica.

  • Mayor seguridad y vida útil.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónSistema de fijación para tubos y mangueras.
Construcción civil, instalación industrial y radiadores de vehículos.

Material de la banda de abrazadera

Acero

Superficie de la banda de abrazadera

Cincado

Material del tornillo

Acero

Rango de agarre mínimo/máximo

32-50 mm

Tipo de accionamiento

H