Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ABRAZADERA ACERO INOX. 9MM Y 12 MM

Abrazadera de manguera acero inox. tipo F
ABRAZADERA SIN FIN INOX F 25X40X12MM

Nº de art. 0539813140

EAN 4066443044670

Precios visibles tras iniciar sesión
ABRAZADERA ACERO INOX. 9MM Y 12 MM

Nº de art. 0539813140

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas.
  • Grosor de la cinta: 9 mm y 12mm.

  • Material de la banda de abrazadera: Acero inox.

  • Material del tornillo: Acero.

  • Tipo de accionamiento: Destornillador plano o dado 7 mm.

  • Bordes redondeados que evitan daños en el material donde se aplica.

  • Mayor seguridad y vida útil.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Sistema de fijación para tubos y mangueras.


Construcción civil, instalación industrial y radiadores de vehículos.

Material de la banda de abrazadera

Acero inoxidable

Material del tornillo

Acero

Anchura de la banda

12 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

25-40 mm

Tipo de accionamiento

Ranura