ABRAZADERA ACERO INOX. 9MM Y 12 MM
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ABRAZADERA ACERO INOX. 9MM Y 12 MM
Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas.
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
- Grosor de la cinta: 9 mm y 12mm.
- Material de la banda de abrazadera: Acero inox.
- Material del tornillo: Acero.
- Tipo de accionamiento: Destornillador plano o dado 7 mm.
- Bordes redondeados que evitan daños en el material donde se aplica.
- Mayor seguridad y vida útil.
Área de aplicación
Sistema de fijación para tubos y mangueras.
Construcción civil, instalación industrial y radiadores de vehículos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!