ABRAZADERA ACERO INOX. 9MM Y 12 MM
Abrazadera de manguera acero inox. tipo F
ABRAZADERA SIN FIN INOX F 90X110X9MM
Nº de art.
0538809111
EAN 4066443044649
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Abrazadera tipo rosca sin fin de elevada resistencia mecánica para aplicaciones diversas.
- Grosor de la cinta: 9 mm y 12mm.
- Material de la banda de abrazadera: Acero inox.
- Material del tornillo: Acero.
- Tipo de accionamiento: Destornillador plano o dado 7 mm.
- Bordes redondeados que evitan daños en el material donde se aplica.
- Mayor seguridad y vida útil.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Sistema de fijación para tubos y mangueras.
Construcción civil, instalación industrial y radiadores de vehículos.
Material de la banda de abrazadera | Acero inoxidable |
Material del tornillo | Acero |
Anchura de la banda | 9 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 90-110 mm |
Tipo de accionamiento | Ranura |