ABRAZADERA DE CREMALLERA DE NAILON CON LENGÜETA DE PLÁSTICO
ABRAZADERA PLÁSTICA PA6 NEGRA 2,5X200MM
Nº de art. 0502003220
EAN 4065746306294
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Material cualificado
Ofrece una resistencia fiable a la tracción
Material de nailon
Más seguro y respetuoso con el medioambiente
De instalación rápida, permite unir de forma segura casi cualquier objeto
Dentado interior
Fácil flexión con la mano
Seguridad gracias a las esquinas redondeadas
El producto tiene cierto grado de absorción de la humedad.
1. Mantener el paquete sellado durante el almacenamiento.
2. Utilizar el producto lo antes posible después de abrir el paquete.
Hojas de datos(X)
Interiores
Montaje de muebles, gestión de cables para dispositivos electrónicos/informáticos, unión de vallas para mascotas, decoración, bricolaje, trabajos manuales, sellado y embalaje, etc.
No industrial
Para trabajos ligeros de unir y colgar, fijación y unión temporal de estructuras, sistema de cables de corriente ligera, instalaciones de iluminación, tendido general de cables de red, bloqueo de soporte y trabajos de reparación, etc.
Escenarios no resistentes a las inclemencias climatológicas.
Material | PA 6 - Poliamida |
Color | Negro |
Anchura | 2,5 mm |
Longitud | 200 mm |
Diámetro mínimo/máximo del lote | 3-50 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 85 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | -10 hasta 85 °C |
Fuerza de tracción mín. | 60 N |
Resistencia ultravioleta | No |
Sin silicona | Sí |
Sin halógenos | Sí |
Compatible con RoHS | Sí |