Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ABRAZADERA DE MANGUERA EASY TURN CON ENGRANAJE HELICOIDAL

HOSECLMP-BFLY-W1-(30-45MM)

Nº de art. 0553213045

EAN 4068362331183

Precios visibles tras iniciar sesión
ABRAZADERA DE MANGUERA EASY TURN CON ENGRANAJE HELICOIDAL

Nº de art. 0553213045

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

La abrazadera para mangueras Easy Turn con engranaje helicoidal ofrece una fabricación en acero resistente con un acabado cincado para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño de accionamiento manual garantiza una instalación y ajuste sin esfuerzo, lo que la convierte en la opción ideal para conexiones de manguera seguras y fiables.
  • Fabricada en acero resistente, lo que garantiza una gran durabilidad y fiabilidad

  • El acabado cincado de la banda de sujeción, el tornillo y la carcasa proporciona una excelente resistencia a la corrosión, lo que la hace adecuada para diversos entornos

  • El diseño de accionamiento manual permite una instalación y ajuste sin esfuerzo y sin necesidad de herramientas adicionales

  • El ancho de banda compacto ofrece un ajuste seguro a la vez que mantiene la flexibilidad en la aplicación

  • Con diseño en forma de A, proporciona una solución eficiente y optimizada para conexiones de mangueras
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material de la banda de abrazadera

Acero

Superficie de la banda de abrazadera

Cincado

Material del tornillo

Acero

Superficie del tornillo

Cincado

Material de la carcasa

Acero

Superficie de la carcasa

Cincado

Anchura de la banda

9 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

45-30 mm

Tipo de accionamiento

Con mango

Par de apriete

3 Nm

Formulario

A