ABRAZADERA PARA MANGUERAS DE CARGA PESADA CON BLOQUEO DE PERNO EN T, MATERIAL W1
HOSECLMP-DIN3017/3-C1-W1-(113-121MM)
Nº de art. 0553911321
EAN 4068362347290
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Esta abrazadera para mangueras de uso intensivo cuenta con un resistente diseño en acero con un acabado cincado para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Diseñado con un mecanismo de bloqueo de perno en T y un sistema de giro hexagonal, garantiza una fijación segura y un rendimiento fiable, que cumple con las normas DIN 3017.
- Fabricada en acero resistente, esta abrazadera para mangueras de uso intensivo está diseñada para soportar altas presiones y entornos exigentes
- El acabado cincado de la banda de sujeción mejora la durabilidad y proporciona una excelente resistencia a la corrosión, lo que garantiza un rendimiento duradero
- Equipado con un mecanismo de bloqueo de perno en T y un sistema de giro hexagonal, ofrece una fijación segura y un rendimiento fiable para diversas aplicaciones
- El tornillo de acero, también cincado, complementa la resistencia general y a la corrosión de la abrazadera
- Diseñada conforme a las normas DIN 3017, lo que garantiza calidad y compatibilidad
- Cuenta con un diseño de forma A que proporciona una solución eficiente y optimizada para las necesidades de sujeción más exigentes
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material de la banda de abrazadera | Acero |
Superficie de la banda de abrazadera | Cincado |
Material del tornillo | Acero |
Superficie del tornillo | Cincado |
Material de la carcasa | Acero |
Superficie de la carcasa | Cincado |
Anchura de la banda | 24 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 113-121 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono |
Ancho de llave (SW) | 10 mm |
Par de apriete | 20 Nm |
Normas | DIN 3017 |
Formulario | A |