ALICATES DE PUNTA FINA PREMIUM REDSTRIPE
PINZA-PUNTA-FINA-CURVA-L6"
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Norma: DIN ISO 5749
Acero al cromo vanadio
La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles
Niquelado perlado de doble capa
Resistencia superior a la corrosión y al desgaste.
Dureza de la cuchilla de corte de 58-62 HRC con ángulo de 60 grados
Realiza cortes satisfactoriamente suaves y limpios con el mínimo esfuerzo
Geometría de corte transversal y filos de corte alineados de cuchilla a cuchilla
Permite cortes limpios y sin esfuerzo en materiales blandos y duros
Vida útil prolongada
Ciclo de vida de 5000 cortes
Precisión y alineación de las mordazas
Permite agarrar incluso hojas de papel
Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes (2K)
Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos
DETALLES DEL DISEÑO:
- 5772 001 306 / 5772 001 308 - Punta plana
- 5772 001 316 / 5772 001 318 - Punta en ángulo
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 160 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 6 in |
Longitud de las mordazas (L3) | 50 mm |
Grosor de las mordazas (T1) | 9,5 mm |
Anchura de las puntas de la mordaza (W4) | 3,2 mm |
Anchura de las mordazas (W3) | 17 mm |
Grosor de las puntas de la mordaza (T2) | 2,5 mm |
Superficie | Cromado/niquelado |
Material | Acero al cromo vanadio, endurecido |
Material de la empuñadura | Plástico de 2 componentes |
Diseño | Curvada |
Ángulo de las mordazas | 35 grados |
Diseño de la mordaza | Angular - 40° |