Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

ALICATES UNIVERSALES PREMIUM REDSTRIPE

PINZA COMBINADA-L7"

Nº de art. 5772001207

EAN 4099618549687

Precios visibles tras iniciar sesión
ALICATES UNIVERSALES PREMIUM REDSTRIPE

Nº de art. 5772001207

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Se utilizan para sujetar, agarrar, comprimir, doblar, torcer, extraer y cortar diversos materiales como alambres metálicos, tornillos, clavos y grapas dañados, bridas de cables, etc.

Norma: DIN ISO 5749



Acero al cromo vanadio


La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles



Niquelado perlado de doble capa


Resistencia superior a la corrosión y al desgaste.



Dureza de la cuchilla de corte de 58-62 HRC con ángulo de 60 grados


Realiza cortes satisfactoriamente suaves y limpios con el mínimo esfuerzo



Geometría de corte transversal y filos de corte alineados de cuchilla a cuchilla


Permite cortes limpios y sin esfuerzo en materiales blandos y duros



Vida útil prolongada


Ciclo de vida de 5000 cortes



Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes (2K)


Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos

Aviso• Utilice siempre gafas protectoras al cortar con alicates.
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

180 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

2,6 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2,2 mm

Superficie

Cromado/niquelado

Longitud en pulgadas (L)

7 in

Material

Acero al cromo vanadio, endurecido

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes

ISO

5746

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas