Taco de lija con enganche de gancho y bucle
TACO LIJA CON G. BUCLE RECTANGULAR 125
Nº de art. 0587465005
EAN 4066443029202
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Taco para lijar con sujeción por gancho y bucle, fabricado en poliuretano.
- Diseño con sujeción por velcro que sujetan de forma firme y segura la hoja de lija evitando el desgarro y el movimiento.
- La forma ergonómica facilita su uso manteniendo el taco en la mano del usuario.
- Fabricado en poliuretano liviano.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuado para utilizar con hojas de lija con soporte de velcro.
Longitud x anchura x altura | 5 x 2,75 x 3 in |
Longitud | 5 in |
Anchura | 2,75 in |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material | Poliuretano/poliéster |