Abrazadera de una oreja, continua, W4 REDSTRIPE
1EARCLMP-STEPLESS-W4-7MM-(11.5-14)
Nº de art. 0541471114
EAN 4068362358159
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La abrazadera de una oreja continua W4 REDSTRIPE está fabricada en acero inoxidable duradero, lo que garantiza un rendimiento sólido y una larga vida útil. Su diseño de superficie lisa ofrece un acabado elegante, mientras que el cumplimiento de RoHS garantiza que cumple con los más altos estándares medioambientales y de seguridad.
- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad, lo que garantiza una durabilidad y resistencia a la corrosión excepcionales
- Cuenta con un diseño de superficie plana que proporciona un aspecto elegante y profesional
- Cumple con las normas de cumplimiento de RoHS, lo que garantiza su conformidad con las estrictas normativas medioambientales y de seguridad
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | Acero inoxidable |
Superficie | Natural |
Anchura de la banda | 7 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 11,5-14,0 mm |
Compatible con RoHS | Sí |