Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS

Abrazadera tubos acero cincado TIPP-SMARTLOCK
ABRAZADERA-(SMARTLOCK)-3/4IN-M8-(26-30)

Nº de art. 0543058030

EAN 4058794672725

Precios visibles tras iniciar sesión
Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS

Nº de art. 0543058030

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 120 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Abrazadera estándar plegable con bisagra y cierre rápido exclusivo para una instalación segura y rápida
  • Sujeción continua entre 11 y 115 mm

  • Banda elástica de acero accesoria inmovilizado para evitar rotación

  • La cabeza del tornillo se puede bajar a la correa de sujeción gracias al hueco

  • Reforzada con un cordón en la correa de sujeción

  • Los orificios con muescas ayudan a asegurar el tornillo de sujeción

  • Tornillo de sujeción M5 adecuado para destornilladores de cabeza plana y en cruz
Aviso
  • Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la fijación de tubos en instalaciones domésticas y de sistemas de calefacción.

Rango de agarre mínimo/máximo (ØD)

26-30 mm

Rosca de conexión (G)

M8

Ancho de la banda de metal (BM)

20 mm

Carga permitida

0,8 kN

Grosor de la banda de metal (tM)

1,5 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 120 °C

Material

Acero

Superficie

Cincado

Peso

50 g

Material del perfil de caucho

EPDM

Sin silicona

Sin halógenos

Sostenibilidad

Ahorro de recursos, Bajas emisiones-baja contaminación