Abrazadera para tubos TIPP® Smartlock GS
Abrazadera tubos acero cincado TIPP-SMARTLOCK
Nº de art. 0543058039
EAN 4058794672749
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Abrazadera estándar plegable con bisagra y cierre rápido exclusivo para una instalación segura y rápida
- Sujeción continua entre 11 y 115 mm
- Banda elástica de acero accesoria inmovilizado para evitar rotación
- La cabeza del tornillo se puede bajar a la correa de sujeción gracias al hueco
- Reforzada con un cordón en la correa de sujeción
- Los orificios con muescas ayudan a asegurar el tornillo de sujeción
- Tornillo de sujeción M5 adecuado para destornilladores de cabeza plana y en cruz
Aviso
- Nuestros productos con certificado Cradle to Cradle Certified no malgastan recursos y tienen un bajo contenido de sustancias nocivas. La norma evalúa la seguridad, la economía circular y el contenido de contaminantes de los materiales en el producto final. El objetivo principal es conservar los recursos, p. ej., mediante el uso de materiales reciclados en el proceso de fabricación.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Área de aplicación
Para la fijación de tubos en instalaciones domésticas y de sistemas de calefacción.
![]() | |
Rango de agarre mínimo/máximo (ØD) | 36-39 mm |
Rosca de conexión (G) | M8 |
Ancho de la banda de metal (BM) | 20 mm |
Carga permitida | 0,8 kN |
Grosor de la banda de metal (tM) | 1,5 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 120 °C |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Peso | 63 g |
Material del perfil de caucho | EPDM |
Sin silicona | Sí |
Sin halógenos | Sí |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos, Bajas emisiones-baja contaminación |