Abrazadera para tubos y de fijación Multifix
ABRZD-RSGU-EPDM-NEGRA-B15MM-D28MM
Nº de art. 054228 15
EAN 4061975975522
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Abrazadera de fijación con perfil de goma
Pestañas reforzadas
Las arandelas de soporte evitan que las pestañas se rompan bajo una tensión mecánica extrema
Perfil de goma
- Protección contra vibraciones
- Protección contra la intrusión de agua
- Atenuación de ruido
Resistencia a:
- Abrasión (buena)
- Intemperie (muy buena)
- Ozono (muy buena)
- Paso del tiempo (muy buena)
- Luz (buena)
- Alcohol (buena)
- Ácidos (buena)
- Soluciones alcalinas (buena)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para la sujeción y fijación de tubos, cables, mazos de cables, tubos protectores, mangueras y otros conductos en bases de motor, carrocerías, vigas, montajes, máquinas, etc.
![]() | |
Anchura (B) | 15 mm |
Diámetro nominal (D) | 28 mm |
Orificio de la brida (d1) | M6 |
Distancia desde el centro del tubo al centro del agujero (S) | 25,2 mm |
Normas | DIN 3016 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Material del perfil de caucho | EPDM |
Color del perfil de caucho | Negro |
Dureza Shore A | 70 +/- 5 |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 120 °C |