Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Aceite para motor, TRIATHLON® Performance 5W-40

Aceite para motor TRIATHLON Performance 5W-40

Nº de art. 0897705402

EAN 4065746789943

Precios visibles tras iniciar sesión
Aceite para motor, TRIATHLON® Performance 5W-40

Nº de art. 0897705402

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Moderno aceite para motor de funcionamiento suave durante todo el año para turismos con excelente protección contra el desgaste

Reduce el consumo de aceite y combustible y garantiza un suministro rápido de aceite al motor



En función de las especificaciones del fabricante, son posibles intervalos de cambio de aceite de hasta 30 000 km



Aceite sintético HC



Los aceites para motor TRIATHLON se producen y envasan en cumplimiento con las más estrictas especificaciones de calidad conforme con la norma DIN EN ISO 9001


  • Alta seguridad del producto

  • Homologado por muchos fabricantes


En los aceites TRIATHLON solo se utilizan rafinatos y materias primas de primera calidad


Cumple las exigentes especificaciones de los fabricantes de automóviles

Aviso

Siga las instrucciones de uso de los fabricantes de los vehículos y motores sobre los cambios de aceite normales y prolongados.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Avanzado aceite para motor de baja viscosidad para todas las estaciones para turismos.

Contenido

5 l

Tipo de aceite

Síntesis de HC

Grado de viscosidad

5W-40

Aprobado para aceites para motor

MB 229,31, Ford WSS-M2C 917-A, VW 505 00, VW 505 01, ACEA C3, API SN/CF

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

Porsche A40, Renault RN 0710, BMW larga duración-04

Vida útil desde la producción

60 mes

Densidad

0,855 g/cm³

Condiciones de densidad

a 15°C

Punto intermitente mínimo

215 °C

Punto de fluidez

-50 °C

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante doméstico
Guante doméstico
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 1
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 4
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Guantes desechables, nitrilo, extrarresistentes, tipo A
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guantes desechables duraderos y resistentes con una excelente protección contra productos químicos
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.