Aceite para motor TRIATHLON Select A SAE 5W-40
ACEITE MOTOR TRIATHLON T9 5W40 A3/B4 4L
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Buen rendimiento y estabilidad mecánica, lo que proporciona un excelente rendimiento de lubricación a altas temperaturas;
- Resuelva el problema del encendido temprano de baja velocidad, con turbocompresor, función de protección contra el desgaste de la cadena de distribución;
- Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, lo que ofrece la máxima lubricación a altas temperaturas;
- Se adopta una fórmula sintética estabilizada para mantener la viscosidad del aceite lubricante y reducir la evaporación del aceite lubricante a alta temperatura en la zona del segmento del pistón en diversas condiciones de trabajo;
- Los paquetes especiales de aditivos antidesgaste protegen las superficies de las piezas para reducir el desgaste cuando cargas elevadas causan el efecto de la película lubricante.
AvisoEstas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Contenido | 4 l |
Tipo de aceite | Completamente sintético |
Grado de viscosidad | 5W-40 |
Aplicaciones recomendadas para aceites para motor | MB 229,5, MB 229.3, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502 00, VW 505 00, API SQ, ACEA A3/B4 |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Densidad | 0,847 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Punto intermitente mínimo | 230 °C |
Punto de fluidez | -36 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 60 mes / área de almacenamiento fresca y seca |