Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Aceite para motor TRIATHLON® Ultra 10W-40

Aceite para motor TRIATHLON Ultra 10W-40

Nº de art. 0897110402

EAN 4065746789905

Precios visibles tras iniciar sesión
Aceite para motor TRIATHLON® Ultra 10W-40

Nº de art. 0897110402

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 3 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aceite para motor de funcionamiento suave con componentes sintéticos para turismos

Aceite de funcionamiento suave que ahorra combustible con un excelente comportamiento de arranque en frío



Excelente protección contra el desgaste y la corrosión



Mineral



Los aceites para motor TRIATHLON se producen y envasan en cumplimiento con las más estrictas especificaciones de calidad conforme con la norma DIN EN ISO 9001


  • Alta seguridad del producto

  • Homologado por muchos fabricantes


En los aceites TRIATHLON solo se utilizan rafinatos y materias primas de primera calidad


Cumple las exigentes especificaciones de los fabricantes de automóviles

Aviso

Siga las instrucciones de uso de los fabricantes de los vehículos y motores sobre los cambios de aceite normales y prolongados.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Aceite para motor para todas las estaciones para motores modernos de gasolina, diésel y turbo de turismos con o sin refrigeración por aire de carga.

Contenido

5 l

Tipo de aceite

Mineral

Grado de viscosidad

10W-40

Aprobado para aceites para motor

VW 505 00, MB 229,3, VW 501 01, ACEA A3/B4, API SN

Aplicaciones recomendadas para aceites para motor

PSA B71 2294

Vida útil desde la producción

60 mes

Densidad

0,88 g/cm³

Condiciones de densidad

a 15°C

Punto intermitente mínimo

228 °C

Punto de fluidez

-33 °C