Aceite para motores 10W-20
ACEITE-PARA-MOTORES-2T-SINTETICO-1L
Nº de art. 0897995
EAN 4061975989413
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ideal para motocicletas, ciclomotores y escúteres, así como motosierras, generadores y bombas.
- Reduce la formación de depósitos
- Protege contra el desgaste
- Reduce las emisiones
Cuando realice la mezcla a mano, nunca coloque la gasolina en primer lugar en el depósito de combustible antes que el aceite, ya que el aceite se depositará directamente en el fondo sin mezclarse con la gasolina. Importante: Una falta de lubricación debida a unas proporciones de dilución incorrecta —muy poco aceite, etc.—, pueden causar graves daños en el motor.
Hojas de datos(X)
Debido a los diferentes requisitos de lubricación de los motores existentes en el mercado, tenga en cuenta en todo momento la siguiente información. Para motocicletas normales, utilice una proporción del 2 %. Para motocicletas deportivas, motocicletas dirt y motocicletas cross, utilice una proporción del 3,5 %. Para todos los demás tipos de motores, utilice una proporción de 4 al 5 % y nunca use una proporción superior al 8 %. Es de suma importancia que la mezcla de gasolina/aceite se efectúe correctamente. Idealmente, mezcle el aceite y la gasolina en un recipiente aparte para garantizar que se integren bien en la mezcla.
Contenido | 1000 ml |
Tipo de aceite | Completamente sintético |
Grado de viscosidad | 10W-20 |
Vida útil desde la producción | 30 mes |
Densidad | 0,866 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Punto intermitente mínimo | 150 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 30 mes / de 5°C a 30°C |