Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Arandela Conforme a la norma DIN 522, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

ARN-A.ANCHA-DIN522-(A2K)-10,5X30X1,5

Nº de art. 041110 30

EAN 4061975985606

Precios visibles tras iniciar sesión
Arandela Conforme a la norma DIN 522, acero cincado, pasivado en azul (A2K)

Nº de art. 041110 30

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Repare arandelas de diferentes grosores y diámetros

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Dureza Vickers, HV

140 HV

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Sí

Se puede utilizar para rosca

M10

Diámetro interno (d1)

10,5 mm

Diámetro exterior (d2)

30 mm

Grosor (h1)

1,5 mm

Normas

DIN 522