Acoplamiento rápido Rosca hembra
Acoplamiento rápido FT para aire comprimido
ACOPLE RAPIDO 3/8 HEMBRA
Nº de art. 06991038
EAN 4065233139251
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ancho nominal de 7,2 = 40 mm²; se bloquea en una dirección
- Conexión en segundos
- Para uso universal
- Manguito de suministro cerrado, lo que evita la presencia de suciedad en el interior
- Pasadores de bloqueo endurecidos, que los hacen resistentes al desgaste
- Puede utilizarse junto con boquillas de acero
- Sin corrosión
- Piezas de acoplamiento de latón, planas
- Resortes y anillos de retención de acero inoxidable
- Presión de trabajo: 0-35 bares
- Resistencia térmica: De -20 °C a +100 °C
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Rosca de conexión | IT G 3/8 pulgada |
Longitud (L) | 41 mm |
Diámetro exterior (D) | 27 mm |
Ancho de llave (SW) | 22 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -20 hasta 100 °C |