Acoplamiento rápido Rosca hembra
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Acoplamiento rápido Rosca hembra
Ancho nominal de 7,2 = 40 mm²; se bloquea en una dirección
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Conexión en segundos
- Para uso universal
- Manguito de suministro cerrado, lo que evita la presencia de suciedad en el interior
- Pasadores de bloqueo endurecidos, que los hacen resistentes al desgaste
- Puede utilizarse junto con boquillas de acero
- Sin corrosión
- Piezas de acoplamiento de latón, planas
- Resortes y anillos de retención de acero inoxidable
- Presión de trabajo: 0-35 bares
- Resistencia térmica: De -20 °C a +100 °C
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!