Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adaptador de puntas de 1/2" 10 mm REDSTRIPE

ADAPT-BIT-(10MM-1/2IN)

Nº de art. 5763012908

EAN 4099618814273

Precios visibles tras iniciar sesión
Adaptador de puntas de 1/2" 10 mm REDSTRIPE

Nº de art. 5763012908

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento (S2)

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tamaño de la punta (S1)

10 mm

Tipo de punta

Para hexágono exterior

Longitud (L1)

38 mm

Longitud del accesorio (L2)

22 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

21,8 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2)

18 mm