Adaptador de taladro para tuercas remachables
ADAPTADOR PARA TUERCAS REMACHABLES
Nº de art. 0949140001
EAN 4099618714405
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Convierte un taladro o destornillador inalámbrico estándar en una potente herramienta para tuercas remachables.
- Material: Aluminio y acero.
- Longitud total: 132 mm.
- Tamaños de vástago: M3, M4, M5, M6, M8.
- Tamaño de entrada del vástago: M6.
- El accionamiento hexagonal en la parte trasera del adaptador permite una conexión rápida y directa al taladro.
- Más fácil de usar y más eficiente que las herramientas manuales para remaches y más conveniente que los modelos neumáticos.
- Puede equiparse con mango para mejor maniobrabilidad.
- Compatible con taladros de 14,4 V o más.
- El taladro debe estar equipado con embrague limitador de par.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para usar con tuercas remachables de aluminio y acero de más de 1/4".
Material | Aluminio, acero |
Superficie | ACABADO de aluminio |