Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo roscante avellanado forma C con cabeza rebajada H DIN 7982, acero cincado, pasivado azul (A2K)

TOR-CHAPA-AVE-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X13

Nº de art. 011642 13

EAN 4099618589249

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo roscante avellanado forma C con cabeza rebajada H DIN 7982, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 011642 13

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1000 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Los tornillos rosca chapa son tornillos que forman su propia rosca. Estos tornillos crean su propia contrarrosca cuando se atornillan en un orificio prefabricado.

  • Los valores de referencia para seleccionar el diámetro correcto del orificio se incluyen en DIN 7975.

  • Forma C = rosca con punta
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Sí

Formulario

C

Diámetro nominal (d1)

4,2 mm

Longitud (l1)

13 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

8,1 mm

Altura de la cabeza (k1)

2,5 mm

Accionamiento interno

H2

Tipo de accionamiento

H

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados

Tipo de rosca

Autorroscante

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No

Forma de punta

C