Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adhesivo PU transparente D4

Adhesivo estructural PUR D4
ADHESIVO PU TRANSPARENTE D4

Nº de art. 0893100304

EAN 4066443035104

Precios visibles tras iniciar sesión
Adhesivo PU transparente D4

Nº de art. 0893100304

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo transparente super rápido mono-componente a base de poliuretano.
  • Mono-componente.

  • Adhesión super rápida.

  • Cura rápida.

  • Libre de solventes.

  • Resistente al calor.

  • Para uso exterior e interior.

  • Resistencia al agua acorde con DIN EN 204.
AvisoEl adhesivo sin curar se puede quitar con acetona.
El adhesivo curado solo puede eliminarse mecánicamente.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para su uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiere una unión fuerte y permanente entre superficies porosas y no porosas.


Se puede utilizar para unir varios tipos de materiales de construcción como madera, MDF, hormigón, metal, poliéstireno y espuma de poliuretano, PVC, mármol, granito, cerámica, etc.

Instrucciones
  • Eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.

  • Humedecer las superficies que se van a unir puede aumentar la velocidad de curado.

  • Asegúrese de que haya un buen contacto entre las superficies de antes de la aplicación.

  • Aplique el adhesivo a una de las superficies a unir como una capa delgada, presione durante 15-20 minutos.

Contenido

300 ml

Contenedor

Cartucho

Base química

Poliuretano

Color

Transparente

Densidad/condiciones

1,15 g/cm³ / antes del endurecimiento, DIN 53479

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C