Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adhesivo PU transparente D4
Adhesivo transparente super rápido mono-componente a base de poliuretano.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Mono-componente.
- Adhesión super rápida.
- Cura rápida.
- Libre de solventes.
- Resistente al calor.
- Para uso exterior e interior.
- Resistencia al agua acorde con DIN EN 204.
El adhesivo curado solo puede eliminarse mecánicamente.
Adecuado para su uso en aplicaciones de construcción y reparación donde se requiere una unión fuerte y permanente entre superficies porosas y no porosas.
Se puede utilizar para unir varios tipos de materiales de construcción como madera, MDF, hormigón, metal, poliéstireno y espuma de poliuretano, PVC, mármol, granito, cerámica, etc.
- Eliminar el polvo y la suciedad de la superficie.
- Humedecer las superficies que se van a unir puede aumentar la velocidad de curado.
- Asegúrese de que haya un buen contacto entre las superficies de antes de la aplicación.
- Aplique el adhesivo a una de las superficies a unir como una capa delgada, presione durante 15-20 minutos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!