Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adhesivo de parabrisas plus

Adhesivo de lunas/ventanas/parabrisas Plus
SELLADOR DE PARABRISAS PLUS 310ML

Nº de art. 0890023223

EAN 4066443029622

Precios visibles tras iniciar sesión
Adhesivo de parabrisas plus

Nº de art. 0890023223

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo a base poliuretano monocomponente para el pegado de vidrios automotrices. Posee tecnología Primerless (no necesita de primer para secar), cura con la humedad del aire formando un elastómero durable. Posee alta resistencia a variaciones de temperatura y a las inclemencia climáticas.
  • Rápida liberación del vehículo después del pegado del vidrio 4 horas para vehículos sin airbag y 6 horas para vehículos con airbag.

  • Adhiere sin necesidad de utilizar primer (Primerless).

  • Excelente adhesión y cohesión al vidrio.

  • Gran flexibilidad y resistencia.

  • No mancha y no ataca la pintura.

  • No chorrea cuando es aplicado.

  • Excelente durabilidad.

  • No posee olores desagradables.
Aviso· El producto cura por humedad. Se recomienda aplicarlo a una temperatura de 5°C a 35°C y humedad entre 50% a 70%.
· El adhesivo para parabrisas NO se recomienda para adhesiones estructurales.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Pegado y sellado de:


· Parabrisas.


· Vidrios traseros.


· Vidrios laterales.


· Vidrios de escotilla de embarcaciones.

Instrucciones1. Retire el vidrio dañado con ayuda del alambre para extraer parabrisas.
2. Retire el adhesivo viejo y todo resto de suciedad.
3. Realice la limpieza de todo el perímetro donde el nuevo adhesivo será aplicado.
4. La superficie aplicada deberá estar limpia, libre de contaminantes y partículas de grasa, aceite, pintura, alquitrán, cera, herrumbre y asfalto. Limpie el vidrio con el producto adecuado y seque.
5. Corte la punta de la cánula en el ancho deseado. Aplique el producto utilizando una pistola manual, eléctrica o neumática. Para asegurarse un espesor uniforme del perfil del adhesivo, recomendamos que el adhesivo sea aplicado en forma de una perfil triangula.
6. El vidrio debe ser instalado en un plazo máximo de 5 minutos después de aplicar el adhesivo. La temperatura del sustrato debe estar entre -10°C y 35°C. Realizar la unión de las partes a ser adheridas o selladas, garantizando el máximo contacto entre las partes. El tiempo de cura para liberación del vehículo es de 3 horas para vehículos sin airbag y 6 horas para vehículos con airbag.

Contenido

310 cm³

Base química

Poliuretano 1K de curado por humedad

Color

Negro

Densidad/condiciones

1,35 g/cm³ / antes del endurecimiento, DIN 53479

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-10 hasta 35 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

9 mes / a máx. 50 °C

Peso del producto (por artículo)

1000,000 g

Vida útil desde la producción

9 mes

Densidad

1,35 g/cm³