Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adhesivo de parabrisas plus
Adhesivo a base poliuretano monocomponente para el pegado de vidrios automotrices. Posee tecnología Primerless (no necesita de primer para secar), cura con la humedad del aire formando un elastómero durable. Posee alta resistencia a variaciones de temperatura y a las inclemencia climáticas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Rápida liberación del vehículo después del pegado del vidrio 4 horas para vehículos sin airbag y 6 horas para vehículos con airbag.
- Adhiere sin necesidad de utilizar primer (Primerless).
- Excelente adhesión y cohesión al vidrio.
- Gran flexibilidad y resistencia.
- No mancha y no ataca la pintura.
- No chorrea cuando es aplicado.
- Excelente durabilidad.
- No posee olores desagradables.
· El adhesivo para parabrisas NO se recomienda para adhesiones estructurales.
Pegado y sellado de:
· Parabrisas.
· Vidrios traseros.
· Vidrios laterales.
· Vidrios de escotilla de embarcaciones.
2. Retire el adhesivo viejo y todo resto de suciedad.
3. Realice la limpieza de todo el perímetro donde el nuevo adhesivo será aplicado.
4. La superficie aplicada deberá estar limpia, libre de contaminantes y partículas de grasa, aceite, pintura, alquitrán, cera, herrumbre y asfalto. Limpie el vidrio con el producto adecuado y seque.
5. Corte la punta de la cánula en el ancho deseado. Aplique el producto utilizando una pistola manual, eléctrica o neumática. Para asegurarse un espesor uniforme del perfil del adhesivo, recomendamos que el adhesivo sea aplicado en forma de una perfil triangula.
6. El vidrio debe ser instalado en un plazo máximo de 5 minutos después de aplicar el adhesivo. La temperatura del sustrato debe estar entre -10°C y 35°C. Realizar la unión de las partes a ser adheridas o selladas, garantizando el máximo contacto entre las partes. El tiempo de cura para liberación del vehículo es de 3 horas para vehículos sin airbag y 6 horas para vehículos con airbag.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!