Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adhesivo multi-propósito W-MAX

Adhesivo multipropósito W-MAX
ADHESIVO MULTIPROPOSITO W-MAX BEIGE

Nº de art. 5986163003

EAN 4066443035364

Precios visibles tras iniciar sesión
Adhesivo multi-propósito W-MAX

Nº de art. 5986163003

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 6 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo de construcción mono-componente a base de poliuretano que seca con la humedad ambiente.
  • Mono-componente.

  • Libre de solventes.

  • Resistente al calor.

  • Resistente al clima.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para unión estructural en trabajos con madera, construcción y carpinterías entre otros.


Sus características técnicas en conjunto con sus excelentes propiedades adhesivas, permite una rápida unión de varios materiales de construcción, tales como: madera, lástico, metales, hormigón, piedras naturales, cerámicas, ladrillos, etc.


Unión de: elementos de madera, ventanas de aluminio y madera, escalones, escaleras, puertas; como anclaje químico en la construcción, unión de piedras, yeso, cubiertas y paneles de aislación.

InstruccionesLa superficie debe ser sólida; estar limpia, seca y libre de polvo, aceite y grasa.
Aplique el producto en un lado con una pistola de aplicación o extienda sobre la superficie con un espátula.
Sujete las partes pegadas con un sargento durante al menos 30 minutos.
Para lograr un rendimiento óptimo es importante colocar una capa muy fina del producto entre los sustratos.
Para mejorar la velocidad de curado y relleno de huecos, se sugiere humedecer la superficie.

Contenido

280 ml

Contenedor

Cartucho

Base química

Poliuretano

Color

Beige

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / almacenamiento en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido contra la luz directa del sol y las fuentes de calor