Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Adhesivo pega todo MS Turbo, 75 g

Adhesivo de montaje TURBO
PEGA TODO TURBO INCOLORO 50ML

Nº de art. 0892111052

EAN 4066443029394

Precios visibles tras iniciar sesión
Adhesivo pega todo MS Turbo, 75 g

Nº de art. 0892111052

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 3 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo pega todo (MS Turbo) para montaje y sellado, de pegado inicial y secado super rápido, de gran resistencia térmica, a rayos U.V. y cargas de hasta 40 Kgf/cm².
  • Pegado inicial super rápido, entre 5 y 20 segundos.

  • Producto monocomponente, inodoro y libre de solventes.

  • Base de polímero elástico.

  • Gran flexibilidad.

  • Gran poder de sellado.

  • Gran resistencia a los rayos U.V.

  • Gran resistencia a cargas de hasta 40 Kgf/cm².

  • Gran resistencia térmica, de -40°C hasta 90°C.

  • Excelente terminación.

  • No necesita de primer o tratamiento previo sobre la superficie.

  • Gran variedad de aplicaciones.

  • Aplicable en áreas húmedas. Puede ser utilizado en presencia de agua, incluso en aplicaciones sumergidas.

  • No mancha o afecta las superficies donde se aplica.

  • Pintable después de su cura total.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Indicado para pegar paneles, chapas, tejas, azulejos, espejos, losas, molduras, fijación de objetos, etc.


Sellado de cristales, canaletas, tejados, obras de PVC, carpintería, entre otros.


Compatible con diversos materiales como piedra, ladrillo, hormigón, vidrio, cerámica, aluminio, hierro, acero, Zinc, PVC, plástico, madera, etc.


Pegado en ambientes húmedos o aplicaciones debajo del agua con efecto sellado inmediato.

Base química

Polímero híbrido MS

Color

Transparente

Densidad/condiciones

1,5 g/cm³ / a 25°C

Resistencia final mínima

24 h

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C

Peso del contenido

75 g

Contenido

50 ml