Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adhesivo pega todo MS Turbo, 75 g
Adhesivo pega todo (MS Turbo) para montaje y sellado, de pegado inicial y secado super rápido, de gran resistencia térmica, a rayos U.V. y cargas de hasta 40 Kgf/cm².
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Pegado inicial super rápido, entre 5 y 20 segundos.
- Producto monocomponente, inodoro y libre de solventes.
- Base de polímero elástico.
- Gran flexibilidad.
- Gran poder de sellado.
- Gran resistencia a los rayos U.V.
- Gran resistencia a cargas de hasta 40 Kgf/cm².
- Gran resistencia térmica, de -40°C hasta 90°C.
- Excelente terminación.
- No necesita de primer o tratamiento previo sobre la superficie.
- Gran variedad de aplicaciones.
- Aplicable en áreas húmedas. Puede ser utilizado en presencia de agua, incluso en aplicaciones sumergidas.
- No mancha o afecta las superficies donde se aplica.
- Pintable después de su cura total.
Indicado para pegar paneles, chapas, tejas, azulejos, espejos, losas, molduras, fijación de objetos, etc.
Sellado de cristales, canaletas, tejados, obras de PVC, carpintería, entre otros.
Compatible con diversos materiales como piedra, ladrillo, hormigón, vidrio, cerámica, aluminio, hierro, acero, Zinc, PVC, plástico, madera, etc.
Pegado en ambientes húmedos o aplicaciones debajo del agua con efecto sellado inmediato.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!