Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Alicates de corte DIN ISO 5749

Alicates corte lat. DIN ISO 5749 mango 2 compon.
ALICATE DE CORTE DIAGONAL VDE-L160MM

Nº de art. 071401 567

EAN 4050642466579

Precios visibles tras iniciar sesión
Alicates de corte DIN ISO 5749

Nº de art. 071401 567

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para cortar alambres y cables duros y blandos, incluso en lugares de difícil acceso
  • Ahorro de energía, corte limpio gracias al filo de corte con fresado con precisión

  • El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un corte preciso de las cuchillas

  • Forma de cabeza fina para una accesibilidad óptima

  • Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza

  • Cuchillas de precisión endurecidas por inducción

  • Superficie totalmente rectificada y cromada

  • Articulación superpuesta
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Longitud (L)

160 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2,0 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

2,8 mm

Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando

4 mm