Alicates de corte DIN ISO 5749
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Alicates de corte DIN ISO 5749
Para cortar alambres y cables duros y blandos, incluso en lugares de difícil acceso
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
- Ahorro de energía, corte limpio gracias al filo de corte con fresado con precisión
- El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un corte preciso de las cuchillas
- Forma de cabeza fina para una accesibilidad óptima
- Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza
- Cuchillas de precisión endurecidas por inducción
- Superficie totalmente rectificada y cromada
- Articulación superpuesta
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!